MIELE - VG!E H 7260 BP CulinArtBackofen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13119510
Bauform - Einbaugerät
Energieart - Strom
Grundfarbe - beige
Elektroanschlusswert - 3600 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002517032402
Sonepar Artikelnummer
121413763
Hersteller Artikelnummer
13119510
Hersteller Typ
H7260BPPBG
Hersteller Artikel Nr.:
13119510
Bauform:
Einbaugerät
Energieart:
Strom
Grundfarbe:
beige
Elektroanschlusswert:
3600 W
Nettovolumen:
76 l
Kochfeldsteuereinheit integriert:
Nein
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
596 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
568 mm
Nischenhöhe:
590 .. 595 mm
Nischenbreite:
560 .. 568 mm
Nischentiefe:
550 mm
Energieeffizienzklasse:
A+
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166080
Gewicht:
47.000 kg


