Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!E Handstaubs. 3in1 272W 0.5L 2xAkku60min HepaLtF. obsw

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!E Handstaubs. 3in1 272W 0.5L 2xAkku60min HepaLtF. obsw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11806030

  • Ausführung - Handstaubsauger

  • Schallleistungspegel - 77 dB

  • Max. Batterielaufzeit - 60 min

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516445920

Sonepar Artikelnummer

121005252

Hersteller Artikelnummer

11806030

Hersteller Typ

TRIFLEX HX2 RUNNER OBSW SOML5

Hersteller Artikel Nr.:

11806030

Ausführung:

Handstaubsauger

Schallleistungspegel:

77 dB

Max. Batterielaufzeit:

60 min

Grundfarbe:

schwarz

Behältervolumen:

0.5 l

Gewicht:

3.6 kg

Staubbeutelbetrieb:

nein

Saugbürste:

Standard

Filterart:

sonstige

Höhe:

260 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

3.640 kg

Elektrobürste mit LED-Licht und automatischer Bodenerkennung. Filter Stärkster Miele Staubsauger, Reinigungsleistung verglichen mit einem Miele Bodenstaubsauger Complete C3 (SGEF3) mit Turbobürste STB 305-3 (Staubaufnahme von Teppich und Hartboden mit Ritze, Faseraufnahme von Teppich). 3in1-Design für eine vielseitige Reinigung Zwei VARTA Li-Ion-Akkus für jeweils bis zu 60 Minuten Laufzeit (Gilt für Leistungsstufe 1 ohne angeschlossene Elektrobürste Multi Floor XXL)