MIELE - VG!E Kompakt-Dampfbackofen 18BA HydroCl 47L A+ grgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12100000
Bauform - Einbaugerät
Energieart - Strom
Grundfarbe - grau
Elektroanschlusswert - 3400 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516632146
Sonepar Artikelnummer
121024007
Hersteller Artikelnummer
12100000
Hersteller Typ
DGC7445HCPROGRGR
Hersteller Artikel Nr.:
12100000
Bauform:
Einbaugerät
Energieart:
Strom
Grundfarbe:
grau
Elektroanschlusswert:
3400 W
Nettovolumen:
47 l
Kochfeldsteuereinheit integriert:
Nein
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
455.5 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
568.5 mm
Nischenhöhe:
450 .. 452 mm
Nischenbreite:
560 .. 568 mm
Nischentiefe:
555 mm
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Ja
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Backofen-Reinigung:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
A+
Größe:
mittel (35 l - unter 65 l)
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
40.200 kg


