Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!E Kompakt-Dampfbackofen 18BA HydroCl 47L A+ pbg

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!E Kompakt-Dampfbackofen 18BA HydroCl 47L A+ pbg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12867630

  • Bauform - Einbaugerät

  • Energieart - Strom

  • Grundfarbe - beige

  • Nettovolumen - 47 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516924029

Sonepar Artikelnummer

121290785

Hersteller Artikelnummer

12867630

Hersteller Typ

DGC7440HCPROPBG

Hersteller Artikel Nr.:

12867630

Bauform:

Einbaugerät

Energieart:

Strom

Grundfarbe:

beige

Nettovolumen:

47 l

Kochfeldsteuereinheit integriert:

Nein

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

16 A

Höhe:

455.5 mm

Breite:

595 mm

Tiefe:

568.5 mm

Nischenhöhe:

450 .. 452 mm

Nischenbreite:

560 .. 568 mm

Nischentiefe:

550 mm

Ober-/Unterhitze:

Ja

Heißluft:

Ja

Multifunktionsbetrieb:

Ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

Nein

Dampfgaren:

Ja

Mit Grill:

Ja

Mit Drehspießmotor:

Nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Backofen-Reinigung:

hydrolytisch

Energieeffizienzklasse:

A+

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0.99 kWh

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.61 kWh

Größe:

mittel (35 l - unter 65 l)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

40.200 kg

Großes Klartextdisplay mit Sensorbedienung - DirectSensor Perfekte Ergebnisse - DualSteam-Dampftechnologie Außen knusprig, innen saftig - Combigaren Bequeme Bedienung - Wassertank hinter selbst öffnender Liftblende Leichte Reinigung - HydroClean und rostfreier Edelstahl-Garraum