MIELE - VG!E Kompaktbackofen 12BA 49L Pyrolyse Vollauszug Uhr edclst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11104170
Bauform - Einbaugerät
Energieart - Strom
Grundfarbe - Edelstahl
Elektroanschlusswert - 3200 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516132462
Sonepar Artikelnummer
120589445
Hersteller Artikelnummer
11104170
Hersteller Typ
H7244BPEDCLST
Hersteller Artikel Nr.:
11104170
Bauform:
Einbaugerät
Energieart:
Strom
Grundfarbe:
Edelstahl
Elektroanschlusswert:
3200 W
Nettovolumen:
49 l
Kochfeldsteuereinheit integriert:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
456 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
569 mm
Nischenhöhe:
450 .. 452 mm
Nischenbreite:
560 .. 568 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Vollauszug
Backofen-Reinigung:
pyrolytisch
Zeitfunktionen:
Start + Stop
Energieeffizienzklasse:
A+
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.9 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.61 kWh
Größe:
mittel (35 l - unter 65 l)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166080
Gewicht:
38.000 kg


