Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!E Kompaktbackofen+Mikro 17BA 43L PerfectClean grgr

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!E Kompaktbackofen+Mikro 17BA 43L PerfectClean grgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11104090

  • Bauform - Einbaugerät

  • Energieart - Strom

  • Grundfarbe - grau

  • Elektroanschlusswert - 2200 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516132394

Sonepar Artikelnummer

120589438

Hersteller Artikelnummer

11104090

Hersteller Typ

H7240BMGRGR

Hersteller Artikel Nr.:

11104090

Bauform:

Einbaugerät

Energieart:

Strom

Grundfarbe:

grau

Elektroanschlusswert:

2200 W

Nettovolumen:

43 l

Kochfeldsteuereinheit integriert:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

16 A

Höhe:

456 mm

Breite:

595 mm

Tiefe:

562 mm

Nischenhöhe:

450 .. 452 mm

Nischenbreite:

560 .. 568 mm

Nischentiefe:

550 mm

Ober-/Unterhitze:

Ja

Heißluft:

Ja

Multifunktionsbetrieb:

Ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

Ja

Dampfgaren:

Nein

Mit Grill:

Ja

Mit Drehspießmotor:

Nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Backofen-Reinigung:

katalytisch

Zeitfunktionen:

Start + Stop

Größe:

mittel (35 l - unter 65 l)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166080

Gewicht:

36.000 kg

Klartextdisplay mit Sensorbedienung - DirectSensor S Leichte Reinigung - Garraum mit PerfectClean und Leinenstruktur Gleichmäßigere und schnellere Ergebnisse - Quick & Gentle Per WLAN vernetzbares Gerät - Miele@home Mit einem Tastendruck zum Ziel - Quick-MW und Popcorntaste