MIELE - VG!E Speisenwärmer 12 Personen grifflos edelstahl-clst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11103150
Grundfarbe - Edelstahl
Bauform - Einbaugerät
Spannung - 230 V
Breite - 595 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516128250
Sonepar Artikelnummer
120589419
Hersteller Artikelnummer
11103150
Hersteller Typ
ESW7020EDCLST
Hersteller Artikel Nr.:
11103150
Grundfarbe:
Edelstahl
Bauform:
Einbaugerät
Spannung:
230 V
Breite:
595 mm
Höhe:
289 mm
Tiefe:
570 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
22.620 kg


