MIELE - VG!E Speisenwärmer 12 Personen grifflos graphitgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11103140
Grundfarbe - grau
Bauform - Einbaugerät
Spannung - 230 V
Breite - 595 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516128243
Sonepar Artikelnummer
120589420
Hersteller Artikelnummer
11103140
Hersteller Typ
ESW7020GRGR
Hersteller Artikel Nr.:
11103140
Grundfarbe:
grau
Bauform:
Einbaugerät
Spannung:
230 V
Breite:
595 mm
Höhe:
289 mm
Tiefe:
570 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
22.440 kg
Der ultimative Genuss - Niedertemperaturgaren Immer die richtige Temperatur - vier Betriebsarten Komfortabel und einfach - Touch-Bedienung Einfachste Öffnung der Schublade - Push2open Sicher ist sicher - Timerfunktion mit automatischem Abschalten


