MIELE - VG!E Speisenwärmer 12 Personen grifflos obsidianschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11103130
Grundfarbe - schwarz
Bauform - Einbaugerät
Spannung - 230 V
Breite - 595 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516128236
Sonepar Artikelnummer
120589421
Hersteller Artikelnummer
11103130
Hersteller Typ
ESW7020OBSW
Hersteller Artikel Nr.:
11103130
Grundfarbe:
schwarz
Bauform:
Einbaugerät
Spannung:
230 V
Breite:
595 mm
Höhe:
289 mm
Tiefe:
570 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
22.440 kg


