MIELE - VG!E Speisenwärmer 6 Personen grifflos graphitgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11103110
Grundfarbe - grau
Bauform - Einbaugerät
Spannung - 230 V
Breite - 595 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516128199
Sonepar Artikelnummer
120589416
Hersteller Artikelnummer
11103110
Hersteller Typ
ESW7010GRGR
Hersteller Artikel Nr.:
11103110
Grundfarbe:
grau
Bauform:
Einbaugerät
Spannung:
230 V
Breite:
595 mm
Höhe:
141 mm
Tiefe:
570 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
18.270 kg
Der ultimative Genuss - Niedertemperaturgaren Immer die richtige Temperatur - vier Betriebsarten Komfortabel und einfach - Touch-Bedienung Einfachste Öffnung der Schublade - Push2open Sicher ist sicher - Timerfunktion mit automatischem Abschalten


