MIELE - VG!E Speisenwärmer 6 Personen grifflos obsidianschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11103100
Grundfarbe - schwarz
Bauform - Einbaugerät
Spannung - 230 V
Breite - 595 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516128182
Sonepar Artikelnummer
120589417
Hersteller Artikelnummer
11103100
Hersteller Typ
ESW7010OBSW
Hersteller Artikel Nr.:
11103100
Grundfarbe:
schwarz
Bauform:
Einbaugerät
Spannung:
230 V
Breite:
595 mm
Höhe:
141 mm
Tiefe:
570 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
18.270 kg


