MIELE - VG!E TE310I WPT2 Wärmepumpentrockner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13058710
Trocknungsart - Kondensation
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Beheizungsart - Wärmepumpe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002517011964
Sonepar Artikelnummer
121413753
Hersteller Artikelnummer
13058710
Hersteller Typ
TE310IWP
Hersteller Artikel Nr.:
13058710
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Beheizungsart:
Wärmepumpe
Anschlusswert:
800 W
Steuerung:
elektronisch
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Türanschlag:
links
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
596 mm
Tiefe:
632 mm
Mit Innenbeleuchtung:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
eine vorgegebene Zeitvorwahl
Trommelvolumen:
120 l
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84512100
Gewicht:
55.000 kg


