MIELE - VG!E Wäschetrockner unt. WP 8kg Perf.Dry gerade.Bl C ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12703910
Trocknungsart - Kondensation
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Beheizungsart - Wärmepumpe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516866510
Sonepar Artikelnummer
121217914
Hersteller Artikelnummer
12703910
Hersteller Typ
TEC645WP
Hersteller Artikel Nr.:
12703910
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Beheizungsart:
Wärmepumpe
Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:
C
Fassungsvermögen "Baumwolle":
8 kg
Steuerung:
elektronisch
Bauart:
unterbaufähig
Türanschlag:
links
Grundfarbe der Blende:
weiß
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
636 mm
Geräuschemission:
64 dB(A) re 1 pW
Mit Innenbeleuchtung:
Ja
Anzahl der Programme:
10
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:
A
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84512100
Gewicht:
52.500 kg


