Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!E Wäschetrockner WP 8kg 10Prog Wash2Dry ger.Bl. C ws

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!E Wäschetrockner WP 8kg 10Prog Wash2Dry ger.Bl. C ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12773160

  • Trocknungsart - Kondensation

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Beheizungsart - Wärmepumpe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516888581

Sonepar Artikelnummer

121366765

Hersteller Artikelnummer

12773160

Hersteller Typ

TEB645WP

Hersteller Artikel Nr.:

12773160

Trocknungsart:

Kondensation

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Beheizungsart:

Wärmepumpe

Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:

C

Fassungsvermögen "Baumwolle":

8 kg

Steuerung:

elektronisch

Bauart:

unterbaufähig

Türanschlag:

links

Grundfarbe der Blende:

weiß

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe mit Arbeitsplatte:

850 mm

Breite:

596 mm

Tiefe:

636 mm

Geräuschemission:

64 dB(A) re 1 pW

Mit Innenbeleuchtung:

Ja

Anzahl der Programme:

10

Restzeitanzeige:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:

A

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

84512100

Gewicht:

51.000 kg

T1 Wärmepumpentrockner TEB645WP EcoSpeed&8kg, Wärmepumpentechnologie - geringe Verbräuche, schonende Trocknung. EcoSpeed reduziert die Trocknungszeit effizient um 20 Minuten. Vollständige App-Steuerung Ihres Trockners mit Miele@Home. EcoDry sorgt für effiziente Leistung über die gesamte Lebensdauer des Trockners.