MIELE - VG!E Waschmaschine 1600U/min 9kg Disp CapDos SteamC schrBl A ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12717780
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe mit Arbeitsplatte - 850 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516864875
Sonepar Artikelnummer
121237144
Hersteller Artikelnummer
12717780
Hersteller Typ
WEJ895WPSP
Hersteller Artikel Nr.:
12717780
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Tiefe:
636 mm
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1600 1/min
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
9 kg
Türanschlag:
rechts
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
596 mm
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:
40 kWh
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
50 l
Wassersicherheitssystem:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
95.000 kg


