Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!E Waschmaschine unt. 1400U/min 8kg Disp CapDos ger.Bl. A ws

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!E Waschmaschine unt. 1400U/min 8kg Disp CapDos ger.Bl. A ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12703580

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe mit Arbeitsplatte - 850 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516864585

Sonepar Artikelnummer

121220358

Hersteller Artikelnummer

12703580

Hersteller Typ

WEB365WPSP

Hersteller Artikel Nr.:

12703580

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe mit Arbeitsplatte:

850 mm

Tiefe:

636 mm

Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:

1400 1/min

Nennkapazität im Programm eco 40-60:

8 kg

Bauart:

unterbaufähig

Türanschlag:

rechts

Grundfarbe der Blende:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

596 mm

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

A

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

B

Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:

72 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

A

Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:

38 kWh

Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

48 l

Optimierungsfunktion Waschergebnis:

Ja

Anzahl der Programme:

11

Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Restzeitanzeige:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

82.000 kg

Getestet auf 20 Jahre perfekte WäschepflegeWährend der Entwicklungsphase der Waschmaschinenserie W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.com/2 Noch mehr Energie sparen mit A -20%20 % sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A. QuickPowerWash sorgt für effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 MinutenDies gilt für alle Miele Waschmaschinen, die eine Realisierung der in der Zusammenfassung des Prüfberichtes WL 1110/18 dargestellten verfahrens- und maschinentechnische Vollständige App-Steuerung Ihrer Waschmaschine mit Miele@homeZusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variie ExklusivesCapDosing -Sortiment für verschiedene Textilien und FleckenPatent EP 2 365 120