Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Bodenstaubs 890W 6,5m beutell 1L AirClHepaF Parkettb lws

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Bodenstaubs 890W 6,5m beutell 1L AirClHepaF Parkettb lws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11602400

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Anschlusswert - 890 W

  • Leistungsaufnahme - 890 W

  • Behältervolumen - 1 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4002516365938

Sonepar Artikelnummer

120930429

Hersteller Artikelnummer

11602400

Hersteller Typ

BOOST CX1 PARQUET POWERLINE NCF0

Hersteller Artikel Nr.:

11602400

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Anschlusswert:

890 W

Leistungsaufnahme:

890 W

Behältervolumen:

1 l

Staubbeutelbetrieb:

nein

Schallleistungspegel:

78 dB

Grundfarbe:

weiß

Saugkraftregelung:

elektronisch

Saugbürste:

Standard

Filterart:

Hygienefilter

Länge des Anschlusskabels:

6.5 m

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Teleskoprohr:

Ja

Gewicht:

7.8 kg

Breite:

400 mm

Höhe:

280 mm

Tiefe:

280 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

7.750 kg

Kraftvolle Reinigungsleistung durch Vortex-Technologie Bleibt immer in der Spur dank TrackDrive Maximale Lufthygiene durch HEPA Filter: EN 60312-1, Ideal für Allergiker, Schonend zu empfindlichen Hartböden - flexible Parquet Twister Besonders komfortable Höhenverstellung dank Comfort-Teleskoprohr