Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Bodenstaubs. 890W 6.5m beutell 1L AirClHepaF Turbob obsw

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Bodenstaubs. 890W 6.5m beutell 1L AirClHepaF Turbob obsw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11602420

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Anschlusswert - 890 W

  • Leistungsaufnahme - 890 W

  • Behältervolumen - 1 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516365945

Sonepar Artikelnummer

120930428

Hersteller Artikelnummer

11602420

Hersteller Typ

BOOST CX1 CAT&DOG POWERLINE NCF0

Hersteller Artikel Nr.:

11602420

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Anschlusswert:

890 W

Leistungsaufnahme:

890 W

Behältervolumen:

1 l

Staubbeutelbetrieb:

nein

Schallleistungspegel:

78 dB

Grundfarbe:

schwarz

Saugkraftregelung:

elektronisch

Saugbürste:

Turbo

Filterart:

Hygienefilter

Länge des Anschlusskabels:

6.5 m

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Teleskoprohr:

Ja

Gewicht:

7.8 kg

Breite:

400 mm

Höhe:

280 mm

Tiefe:

280 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

7.750 kg

Kraftvolle Reinigungsleistung durch Vortex-Technologie Bleibt immer in der Spur dank TrackDrive Maximale Lufthygiene durch HEPA Filter: nach EN 60312-1, Ideal für Allergiker mit zusätzlicher Turbobürste ideal für alle Tierliebhaber Besonders komfortable Höhenverstellung dank Comfort-Teleskoprohr