Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Bodenstaubs. beutell 890W 76dB 11m 2L HepaLFT Park.B bl

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Bodenstaubs. beutell 890W 76dB 11m 2L HepaLFT Park.B bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12033960

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Leistungsaufnahme - 890 W

  • Behältervolumen - 2 l

  • Staubbeutelbetrieb - nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516556008

Sonepar Artikelnummer

120998591

Hersteller Artikelnummer

12033960

Hersteller Typ

BLIZZARD CX1 PARQUET TECHBLAU SKCF5

Hersteller Artikel Nr.:

12033960

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Leistungsaufnahme:

890 W

Behältervolumen:

2 l

Staubbeutelbetrieb:

nein

Schallleistungspegel:

76 dB

Grundfarbe:

blau

Saugkraftregelung:

mechanisch/elektronisch

Saugbürste:

Standard

Filterart:

sonstige

Länge des Anschlusskabels:

6.5 m

Teleskoprohr:

Ja

Gewicht:

8.7 kg

Breite:

515 mm

Höhe:

310 mm

Tiefe:

310 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

8.700 kg

Kraftvolle Reinigungsleistung durch Vortex Technologie - 890 W Maximale Lufthygiene durch HEPA Lifetime Filter Schonend zu empfindlichen Hartböden - flexible Parquet Twister