Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Bodenstaubs. beutellos 890W 76dB 11m 2L HygieneLFT rot

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Bodenstaubs. beutellos 890W 76dB 11m 2L HygieneLFT rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12033930

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Anschlusswert - 890 W

  • Leistungsaufnahme - 890 W

  • Behältervolumen - 2 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4002516555988

Sonepar Artikelnummer

121067904

Hersteller Artikelnummer

12033930

Hersteller Typ

BLIZZARD CX1 RED MANGOROT SKRF5

Hersteller Artikel Nr.:

12033930

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Anschlusswert:

890 W

Leistungsaufnahme:

890 W

Behältervolumen:

2 l

Staubbeutelbetrieb:

nein

Schallleistungspegel:

76 dB

Grundfarbe:

rot

Saugkraftregelung:

elektronisch

Saugbürste:

Standard

Filterart:

sonstige

Länge des Anschlusskabels:

7.5 m

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Teleskoprohr:

Ja

Gewicht:

8.4 kg

Breite:

515 mm

Höhe:

310 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

8.440 kg

Besonders effizient und gründlich durch AirTeQ-Bodendüse Wartungsfreier Hygiene Lifetime Filter Müheloses Staubsaugen großer Flächen durch 11 m m Aktionsradius Kraftvolle Reinigungsleistung durch Vortex Technologie - 890 W