Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Bodenstaubsauger 550W 7.5m 4.5L 66dB SilenceAirCl.F. gr

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Bodenstaubsauger 550W 7.5m 4.5L 66dB SilenceAirCl.F. gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12560290

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Leistungsaufnahme - 550 W

  • Behältervolumen - 4.5 l

  • Aktionsradius - 11 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516795230

Sonepar Artikelnummer

121211782

Hersteller Artikelnummer

12560290

Hersteller Typ

GUARM1SILENCECASAGRAU

Hersteller Artikel Nr.:

12560290

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Leistungsaufnahme:

550 W

Behältervolumen:

4.5 l

Aktionsradius:

11 m

Staubbeutelbetrieb:

ja

Schallleistungspegel:

66 dB

Grundfarbe:

grau

Saugkraftregelung:

elektronisch

Saugbürste:

Standard

Filterart:

Hygienefilter

Länge des Anschlusskabels:

7.5 m

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Teleskoprohr:

Ja

Gewicht:

7.3 kg

Breite:

496 mm

Höhe:

227 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

6.830 kg

ComfortFit:Entwickelt für höchste Hygiene-Standards Langlebig: Auf 20 Jahre. Während der Entwicklungsphase der beworbenen Staubsaugerserie Guard hat Miele Modelle & Kernkomponenten durch 750h Nutzung (= 37,5 Stunden p. a.) in div. Leistungsstufen getestet. Mehr: miele.com/20years. Leb Höhenverstellbares EasySlide Teleskoprohr Mode-Taste: Saugleistung einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen Praktisches Fach mit dreiteiligem Zubehör für mehr Komfort