Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

MIELE - VG!S Bodenstaubsauger 700W 6.5m beutell 1L HepaF lws

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Bodenstaubsauger 700W 6.5m beutell 1L HepaF lws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12666730

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85081100

  • Gewicht - 7.750 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516840824

Sonepar Artikelnummer

121378550

Hersteller Artikelnummer

12666730

Hersteller Typ

Boost CX1 CarCare

Hersteller Artikel Nr.:

12666730

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

7.750 kg

Boost CX1 CarCare für maximale Saugleistung in kompaktem Design. Maximale Lufthyiene durch HEPA Filter: Ideal für Allergiker. Besonders komfortable höhenverstellung dank Comfort-Teleskoprohr. Kraftvolle Reinigungsleistung durch Vortex-Technologie. Farbe: Lotosweiß