MIELE - VG!S Bodenstaubsauger 890W 3.5L 74dB AirCl.F. brws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12558920
Ausführung - Bodenstaubsauger
Anschlusswert - 890 W
Behältervolumen - 3.5 l
Aktionsradius - 12 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516794486
Sonepar Artikelnummer
121230872
Hersteller Artikelnummer
12558920
Hersteller Typ
GUARDL1ALLERGY BRWS
Hersteller Artikel Nr.:
12558920
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Anschlusswert:
890 W
Behältervolumen:
3.5 l
Aktionsradius:
12 m
Staubbeutelbetrieb:
ja
Schallleistungspegel:
74 dB
Grundfarbe:
weiß
Saugkraftregelung:
elektronisch
Saugbürste:
Standard
Filterart:
Hygienefilter
Länge des Anschlusskabels:
8.5 m
Anschluss für Elektrosaugbürste:
Nein
Teleskoprohr:
Ja
Breite:
500 mm
Höhe:
239 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
6.630 kg


