Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Bodenstaubsauger 890W 3.5L HepaAirCl AllFloor tit.pearl

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Bodenstaubsauger 890W 3.5L HepaAirCl AllFloor tit.pearl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12559020

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Leistungsaufnahme - 560 W

  • Behältervolumen - 3.5 l

  • Aktionsradius - 12 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516794578

Sonepar Artikelnummer

121211781

Hersteller Artikelnummer

12559020

Hersteller Typ

GUARDL1COMFORTTITPEARL

Hersteller Artikel Nr.:

12559020

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Leistungsaufnahme:

560 W

Behältervolumen:

3.5 l

Aktionsradius:

12 m

Staubbeutelbetrieb:

ja

Schallleistungspegel:

74 dB

Grundfarbe:

Titan

Saugkraftregelung:

elektronisch

Saugbürste:

Standard

Filterart:

Hygienefilter

Länge des Anschlusskabels:

8.5 m

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Teleskoprohr:

Ja

Gewicht:

6.5 kg

Breite:

500 mm

Höhe:

239 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

6.740 kg

ComfortFit:Entwickelt für höchste Hygiene-Standards Premium Designkonzept mit stilvollen Applikationen Leise & schonend: Dynamic Drive Laufrollen Ideal für Allergiker dank HEPA AirClean Filter AllFloor Bodendüse: Eine Bürste für alle Böden - ohne Umschalten