Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Bodenstaubsauger 890W 6.5m 1L beutell AirClHygieneF lws

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Bodenstaubsauger 890W 6.5m 1L beutell AirClHygieneF lws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11602450

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Leistungsaufnahme - 890 W

  • Behältervolumen - 1 l

  • Aktionsradius - 10 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516365952

Sonepar Artikelnummer

121211753

Hersteller Artikelnummer

11602450

Hersteller Typ

BOOST CX1 POWERLINE SNRF0 LWS

Hersteller Artikel Nr.:

11602450

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Leistungsaufnahme:

890 W

Behältervolumen:

1 l

Aktionsradius:

10 m

Staubbeutelbetrieb:

nein

Grundfarbe:

weiß

Saugkraftregelung:

elektronisch

Saugbürste:

Standard

Filterart:

Hygienefilter

Länge des Anschlusskabels:

6.5 m

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Teleskoprohr:

Ja

Gewicht:

7.8 kg

Breite:

400 mm

Höhe:

280 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

7.750 kg

Kraftvolle Reinigungsleistung durch Vortex-Technologie Bleibt immer in der Spur dank TrackDrive Hält selbst kleinste Partikel zurück - Hygiene AirClean Filter Vielseitig einsetzbar - Universal-Bodendüse Besonders komfortable Höhenverstellung dank Comfort-Teleskoprohr