MIELE - VG!S Bodenstaubsauger 890W 6.5m 1L beutell. AirClHygienef. obsw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12831350
Ausführung - Bodenstaubsauger
Anschlusswert - 890 W
Leistungsaufnahme - 890 W
Behältervolumen - 1 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4002516897026
Sonepar Artikelnummer
121366816
Hersteller Artikelnummer
12831350
Hersteller Typ
BOOST CX BLUEPULSE POWELINE SNRF3
Hersteller Artikel Nr.:
12831350
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Anschlusswert:
890 W
Leistungsaufnahme:
890 W
Behältervolumen:
1 l
Aktionsradius:
10 m
Staubbeutelbetrieb:
nein
Schallleistungspegel:
78 dB
Grundfarbe:
schwarz
Saugkraftregelung:
elektronisch
Saugbürste:
Standard
Filterart:
Hygienefilter
Länge des Anschlusskabels:
6.5 m
Teleskoprohr:
Ja
Gewicht:
7.8 kg
Breite:
400 mm
Höhe:
280 mm
Tiefe:
28 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
7.750 kg


