Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Bodenstaubsauger 890W 7.5m 3.5L 76dB AirClF. sunsetgelb

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Bodenstaubsauger 890W 7.5m 3.5L 76dB AirClF. sunsetgelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12558440

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Leistungsaufnahme - 890 W

  • Behältervolumen - 3.5 l

  • Aktionsradius - 10 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4002516794066

Sonepar Artikelnummer

121211776

Hersteller Artikelnummer

12558440

Hersteller Typ

GUARDS1 SUNSETGELB

Hersteller Artikel Nr.:

12558440

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Leistungsaufnahme:

890 W

Behältervolumen:

3.5 l

Aktionsradius:

10 m

Staubbeutelbetrieb:

ja

Schallleistungspegel:

76 dB

Grundfarbe:

gelb

Saugkraftregelung:

elektronisch

Saugbürste:

Standard

Filterart:

Hygienefilter

Länge des Anschlusskabels:

7.5 m

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Teleskoprohr:

Ja

Gewicht:

5.7 kg

Breite:

425 mm

Höhe:

230 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

5.980 kg

ComfortFit:Entwickelt für höchste Hygiene-Standards Ergonomischer Handgriff: Für eine komfortable Handhabung 99,99%. Nach IEC 62885-2:2021. Staubrückhaltevermögen durch AirClean Filter Langlebig: Auf 20 Jahre. Während der Entwicklungsphase der beworbenen Staubsaugerserie Guard hat Miele Modelle & Kernkomponenten durch 750h Nutzung (= 37,5 Stunden p. a.) in div. Leistungsstufen getestet. Mehr: miele.com/20years. Leb 10 m Aktionsradius: Mühelose Reinigung größerer Flächen