Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

MIELE - VG!S Bodenstaubsauger 890W 8.5m 3.5L 75dB AirCleanF nordl.bl

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Bodenstaubsauger 890W 8.5m 3.5L 75dB AirCleanF nordl.bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12558870

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Leistungsaufnahme - 890 W

  • Behältervolumen - 3.5 l

  • Aktionsradius - 12 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516794448

Sonepar Artikelnummer

121211778

Hersteller Artikelnummer

12558870

Hersteller Typ

GUARDL1 NORDLICHTBLAU

Hersteller Artikel Nr.:

12558870

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Leistungsaufnahme:

890 W

Behältervolumen:

3.5 l

Aktionsradius:

12 m

Staubbeutelbetrieb:

ja

Schallleistungspegel:

75 dB

Grundfarbe:

blau

Saugkraftregelung:

elektronisch

Saugbürste:

Standard

Filterart:

Hygienefilter

Länge des Anschlusskabels:

8.5 m

Anschluss für Elektrosaugbürste:

Nein

Teleskoprohr:

Ja

Gewicht:

6.5 kg

Breite:

500 mm

Höhe:

239 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

6.630 kg

ComfortFit:Entwickelt für höchste Hygiene-Standards Langlebig: Auf 20 Jahre. Während der Entwicklungsphase der beworbenen Staubsaugerserie Guard hat Miele Modelle & Kernkomponenten durch 750h Nutzung (= 37,5 Stunden p. a.) in div. Leistungsstufen getestet. Mehr: miele.com/20years. Leb Für jede Reinigungsaufgabe die optimale Power: 4 wählbare Modi Individuell wählbare Höhe & ergonomischer Komfort-Handgriff Premium Designkonzept mit stilvollen Applikationen