Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

MIELE - VG!S Bodenstaubsauger 890W 8.5m 3.5L 75dB AirClF. rubinrot

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Bodenstaubsauger 890W 8.5m 3.5L 75dB AirClF. rubinrot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12851720

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Anschlusswert - 890 W

  • Leistungsaufnahme - 890 W

  • Behältervolumen - 3.5 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516906803

Sonepar Artikelnummer

121366817

Hersteller Artikelnummer

12851720

Hersteller Typ

GUARDL1REDPULSE POWERLINE RUBINROT

Hersteller Artikel Nr.:

12851720

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Anschlusswert:

890 W

Leistungsaufnahme:

890 W

Behältervolumen:

3.5 l

Aktionsradius:

12 m

Staubbeutelbetrieb:

ja

Schallleistungspegel:

75 dB

Grundfarbe:

rot

Saugkraftregelung:

elektronisch

Saugbürste:

Standard

Filterart:

sonstige

Länge des Anschlusskabels:

8.5 m

Teleskoprohr:

Ja

Gewicht:

6.6 kg

Breite:

500 mm

Höhe:

239 mm

Tiefe:

28.8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

6.630 kg

ComfortFit: Entwickelt für höchste Hygiene-Standards Langlebig: Auf 20 JahreWährend der Entwicklungsphase der beworbenen, Staubsaugerserie Guard hat Miele Modelle & Kernkomponenten durch 750h Nutzung (= 37,5 Stunden p. a.) in div. Leistungsstufen getestet. Mehr: miele.com/20years Leb Für jede Reinigungsaufgabe die optimale Power: 4 wählbare Modi Individuell wählbare Höhe & ergonomischer Comfort-Handgriff Premium Designkonzept mit stilvollen Applikationen