Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Bodenstaubsauger bagl. 890W 7.5m 2L 76dB HygLFT-F grgr

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Bodenstaubsauger bagl. 890W 7.5m 2L 76dB HygLFT-F grgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12033910

  • Ausführung - Bodenstaubsauger

  • Leistungsaufnahme - 890 W

  • Behältervolumen - 2 l

  • Staubbeutelbetrieb - nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516555971

Sonepar Artikelnummer

120998588

Hersteller Artikelnummer

12033910

Hersteller Typ

BLIZZARD CX1 GRGR SKRF5

Hersteller Artikel Nr.:

12033910

Ausführung:

Bodenstaubsauger

Leistungsaufnahme:

890 W

Behältervolumen:

2 l

Staubbeutelbetrieb:

nein

Schallleistungspegel:

76 dB

Grundfarbe:

grau

Saugkraftregelung:

mechanisch/elektronisch

Saugbürste:

Standard

Filterart:

sonstige

Länge des Anschlusskabels:

7.5 m

Teleskoprohr:

Ja

Gewicht:

8.4 kg

Höhe:

310 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

8.440 kg

Kraftvolle Reinigungsleistung durch Vortex-Technologie Bleibt immer in der Spur dank TrackDrive Hält selbst kleinste Partikel zurück - Hygiene AirClean Filter Vielseitig einsetzbar - Universal-Bodendüse Besonders komfortable Höhenverstellung dank Comfort-Teleskoprohr