Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Bügelstation inkl.Bügelbrett 4bar Blas-/Saugfunktion

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Bügelstation inkl.Bügelbrett 4bar Blas-/Saugfunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11978030

  • Ausführung - Bügelstation

  • Bügeltisch - Gebläse-/Ansaugfunktion

  • Dampfleistung - 100 g/min

  • Bügelsohle - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516527091

Sonepar Artikelnummer

120943370

Hersteller Artikelnummer

11978030

Hersteller Typ

B4847 FASHIONMASTER

Hersteller Artikel Nr.:

11978030

Ausführung:

Bügelstation

Bügeltisch:

Gebläse-/Ansaugfunktion

Dampfleistung:

100 g/min

Bügelsohle:

sonstige

Max. Druck:

4 bar

Volumen des Wassertanks:

1.25 l

Wassertank permanent nachfüllbar:

Ja

Breite der Bügelfläche:

400 mm

Länge der Bügelfläche:

1200 mm

Antikalksystem:

Ja

Mit Sicherheitsabschaltung:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85164000

Gewicht:

30.000 kg

Gleichmäßige Dampfverteilung - Miele Wabensohle Bügelergebnisse in Profiqualität dank 4.0 bar bar Dampfdruck Bequemer Auf-/Abbau - 1-2-Lift-System Beste Bügelergebnisse durch Unterstützung des aktiven Bügeltischs Bequemes Glätten hängender Textilien - Steamer