MIELE - VG!S Dampfbackofen 19BA 76L PerfCl. Uhr Vollauszug A+ edclst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11785120
Bauform - Einbaugerät
Energieart - Strom
Grundfarbe - sonstige
Elektroanschlusswert - 3500 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516587552
Sonepar Artikelnummer
121211754
Hersteller Artikelnummer
11785120
Hersteller Typ
DGC7350EDCLST
Hersteller Artikel Nr.:
11785120
Bauform:
Einbaugerät
Energieart:
Strom
Grundfarbe:
sonstige
Elektroanschlusswert:
3500 W
Nettovolumen:
76 l
Kochfeldsteuereinheit integriert:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
596 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
569 mm
Nischenhöhe:
590 .. 595 mm
Nischenbreite:
560 .. 568 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Ja
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Vollauszug
Backofen-Reinigung:
katalytisch
Energieeffizienzklasse:
A+
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
1.05 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.71 kWh
Größe:
groß (65 l und größer)
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
42.000 kg


