MIELE - VG!S Dunstabzug Deckenlüfter 116.5cm Con@ctivity Fernb. edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12555930
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516802679
Sonepar Artikelnummer
121133861
Hersteller Artikelnummer
12555930
Hersteller Typ
DAC2240EDST
Hersteller Artikel Nr.:
12555930
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
680 m³/h
Randabsaugung:
Ja
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
10 A
Anschlusswert:
170 W
Gesamthöhe:
196 mm
Breite:
1165 mm
Tiefe:
500 mm
Mit Intensivleistungsstufe:
Ja
Nachlaufeinstellung:
Ja
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
515 m³/h
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150 .. 125 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
A++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
31.4 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
C
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
20.360 kg


