MIELE - VG!S Dunstabzug Deckenlüfter 88cm Con@ctivity FB extern edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12549640
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Leistungsregelung - 3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591 - 715 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516796862
Sonepar Artikelnummer
121133870
Hersteller Artikelnummer
12549640
Hersteller Typ
DAC4943EXTAEDST
Hersteller Artikel Nr.:
12549640
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
715 m³/h
Randabsaugung:
Ja
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
10 A
Gesamthöhe:
196 mm
Breite:
880 mm
Tiefe:
500 mm
Mit Intensivleistungsstufe:
Ja
Nachlaufeinstellung:
Ja
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
565 m³/h
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150 .. 125 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
116.8 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
C
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
C
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
15.120 kg


