MIELE - VG!S Dunstabzug Flachschirm 60cm Glasschirm edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11862220
Bauart - Flachschirm
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516496304
Sonepar Artikelnummer
120973103
Hersteller Artikelnummer
11862220
Hersteller Typ
DAS4640TRANSPGLAS
Hersteller Artikel Nr.:
11862220
Bauart:
Flachschirm
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
380 m³/h
Randabsaugung:
Nein
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
80 W
Höhe des Kamins:
0 mm
Höhe der Haube:
68 mm
Gesamthöhe:
335 mm
Breite:
561 mm
Tiefe:
307 mm
Nachlaufeinstellung:
Ja
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
405 m³/h
Geräuschemission:
52 dB(A) re 1 pW
Geräuschdämpfung:
Nein
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
A+
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
27.4 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
12.000 kg


