MIELE - VG!S Dunstabzug Flachschirm 90cm Con@ctivity edst-matt-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12506050
Bauart - Flachschirm
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516788966
Sonepar Artikelnummer
121133847
Hersteller Artikelnummer
12506050
Hersteller Typ
DAS4920SW
Hersteller Artikel Nr.:
12506050
Bauart:
Flachschirm
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
600 m³/h
Randabsaugung:
Nein
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
10 A
Anschlusswert:
900 W
Höhe der Haube:
36 mm
Breite:
896 mm
Tiefe:
273 mm
Mit Intensivleistungsstufe:
Ja
Nachlaufeinstellung:
Ja
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
585 m³/h
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
A+++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
22.9 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
A
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
14.000 kg


