Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Dunstabzug Flachschirmhaube 90cm EasySwitch A matt-sw

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Dunstabzug Flachschirmhaube 90cm EasySwitch A matt-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12929430

  • Bauart - Flachschirm

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516956440

Sonepar Artikelnummer

121368513

Hersteller Artikelnummer

12929430

Hersteller Typ

DAS2920

Hersteller Artikel Nr.:

12929430

Bauart:

Flachschirm

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

3 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

555 m³/h

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

200 W

Höhe der Haube:

36 mm

Breite:

896 mm

Tiefe:

273 mm

Mit Intensivleistungsstufe:

Ja

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

550 m³/h

Geräuschemission:

61 dB(A) re 1 pW

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

42 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

14.000 kg

DAS 2920 Matt-Schwarz: Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste. Effiziente Filterung - 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter. Sicher und leicht zu reinigen - Miele CleanCover. Umluftbetrieb mit Active AirClean- oder Longlife AirClean-Filter.