Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 100cm Con@ctivity edelstahl

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 100cm Con@ctivity edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10755650

  • Bauart - Inselesse

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - Umluftbetrieb

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002515937099

Sonepar Artikelnummer

120485200

Hersteller Artikelnummer

10755650

Hersteller Typ

DA6708DEDST

Hersteller Artikel Nr.:

10755650

Bauart:

Inselesse

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

Umluftbetrieb

Leistungsregelung:

3 Stufen

Randabsaugung:

Nein

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

156 W

Höhe der Haube:

112 mm

Gesamthöhe:

112 mm

Breite:

1000 mm

Tiefe:

700 mm

Ausführung des Schalters:

sonstige

Nachlaufeinstellung:

Ja

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

470 m³/h

Geräuschdämpfung:

Nein

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

0 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

80.6 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0.35 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

D

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

B

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

33.000 kg

Inselesse, Familiendesign - angelehnt an Miele Einbaugeräte Einzigartiger Bedienkomfort - Con@ctivity Leistungsstark - 620 m3/h in der Boosterstufe Effizient - NoSmell-Aktivkohlefilter Hilfreich - programmierbare Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige