Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 75cm Con@ctivity edelstahl

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 75cm Con@ctivity edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10749600

  • Bauart - Wandesse

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - Abluftbetrieb

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002515935774

Sonepar Artikelnummer

120474837

Hersteller Artikelnummer

10749600

Hersteller Typ

DA4288W

Hersteller Artikel Nr.:

10749600

Bauart:

Wandesse

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

Abluftbetrieb

Leistungsregelung:

3 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

390 m³/h

Randabsaugung:

Nein

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

86 W

Höhe des Kamins:

623 .. 943 mm

Höhe der Haube:

62 mm

Gesamthöhe:

685 .. 1005 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

748 mm

Ausführung des Schalters:

Tipptaster

Nachlaufeinstellung:

Ja

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

315 m³/h

Geräuschemission:

64 dB(A) re 1 pW

Geräuschdämpfung:

Ja

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

A++

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

24.5 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0.35 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

23.000 kg

Inselesse, Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 748 mm Breite Einzigartiger Bedienkomfort - Con@ctivity Leistungsstark - 630 m3/h in der Boosterstufe Angenehm leise - Miele Silence-Paket Sicher und leicht zu reinigen - Miele CleanCover