MIELE - VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 90cm Con@ctivity extern edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11392210
Bauart - Inselesse
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - Abluftbetrieb
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516283249
Sonepar Artikelnummer
120485186
Hersteller Artikelnummer
11392210
Hersteller Typ
DA4208DEXTAEDST
Hersteller Artikel Nr.:
11392210
Bauart:
Inselesse
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
Abluftbetrieb
Leistungsregelung:
3 Stufen
Lage des Gebläses:
externer Motor
Randabsaugung:
Nein
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
15 W
Höhe des Kamins:
620 .. 920 mm
Höhe der Haube:
70 mm
Gesamthöhe:
690 .. 990 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
898 mm
Ausführung des Schalters:
Tipptaster
Nachlaufeinstellung:
Ja
Geräuschdämpfung:
Nein
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
A+
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
8.8 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.35 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
B
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
31.000 kg


