MIELE - VG!S Dunstabzug Lüfterbaustein 120cm Con@ctivity edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10751290
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - Abluftbetrieb
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002515935491
Sonepar Artikelnummer
120589321
Hersteller Artikelnummer
10751290
Hersteller Typ
DA2628
Hersteller Artikel Nr.:
10751290
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
Abluftbetrieb
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
400 m³/h
Randabsaugung:
Ja
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
90 W
Höhe des Kamins:
0 mm
Höhe der Haube:
64 mm
Gesamthöhe:
342 mm
Breite:
1180 mm
Tiefe:
293 mm
Ausführung des Schalters:
Tipptaster
Nachlaufeinstellung:
Ja
Geräuschemission:
51 dB(A) re 1 pW
Geräuschdämpfung:
Nein
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
A+
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
26.8 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
15.000 kg


