Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Dunstabzug Lüfterbaustein 53cm B edelstahl

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Dunstabzug Lüfterbaustein 53cm B edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12760940

  • Bauart - integriert

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591 - 51 m³/h

  • Spannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516872016

Sonepar Artikelnummer

121237251

Hersteller Artikelnummer

12760940

Hersteller Typ

DAE1530

Hersteller Artikel Nr.:

12760940

Bauart:

integriert

Art der Luftführung:

umrüstbar

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

51 m³/h

Spannung:

230 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

9.000 kg

Individuelles Küchendesign - vollintegriert in 532 mm Breite Leistungsstark - 415 m3/h in der höchsten Stufe Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste Effiziente Filterung - 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter Sicher und leicht zu reinigen - Miele CleanCover