Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Dunstabzug Lüfterbaustein 53cm Con@ctivity edelstahl

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Dunstabzug Lüfterbaustein 53cm Con@ctivity edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10751620

  • Bauart - Flachschirm

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - Abluftbetrieb

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002515935446

Sonepar Artikelnummer

120474834

Hersteller Artikelnummer

10751620

Hersteller Typ

DA2558

Hersteller Artikel Nr.:

10751620

Bauart:

Flachschirm

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

Abluftbetrieb

Leistungsregelung:

3 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

360 m³/h

Randabsaugung:

Nein

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

226 W

Höhe des Kamins:

0 mm

Höhe der Haube:

50 mm

Gesamthöhe:

326 mm

Breite:

326 mm

Tiefe:

532 mm

Ausführung des Schalters:

Tipptaster

Nachlaufeinstellung:

Ja

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

320 m³/h

Geräuschemission:

67 dB(A) re 1 pW

Geräuschdämpfung:

Nein

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

51.7 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0.35 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

B

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

10.400 kg

Lüfterbaustein, Individuelles Küchendesign - vollintegriert in 532 mm Breite Einzigartiger Bedienkomfort - Con@ctivity Leistungsstark - 600 m3/h in der Boosterstufe Effiziente Filterung - 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter Sicher und leicht zu reinigen - Miele CleanCover