MIELE - VG!S Dunstabzug,Lüfterbaustein,58.5cm,edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10451550
Bauart - sonstige
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - Abluftbetrieb
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002515778272
Sonepar Artikelnummer
120401902
Hersteller Artikelnummer
10451550
Hersteller Typ
DA2360
Hersteller Artikel Nr.:
10451550
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
Abluftbetrieb
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
360 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
226 W
Höhe des Kamins:
0 mm
Höhe der Haube:
63 mm
Gesamthöhe:
339 mm
Breite:
339 mm
Tiefe:
584 mm
Ausführung des Schalters:
Tipptaster
Nachlaufeinstellung:
Nein
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
320 m³/h
Geräuschemission:
64 dB(A) re 1 pW
Geräuschdämpfung:
Nein
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
49.1 kWh
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0.2 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
11.000 kg


