Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Dunstabzug Lüfterbaustein 60cm Con@ctivity edelstahl

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Dunstabzug Lüfterbaustein 60cm Con@ctivity edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10751440

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - Abluftbetrieb

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002515935538

Sonepar Artikelnummer

120485174

Hersteller Artikelnummer

10751440

Hersteller Typ

DA2668

Hersteller Artikel Nr.:

10751440

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

Abluftbetrieb

Leistungsregelung:

3 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

365 m³/h

Randabsaugung:

Ja

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

89 W

Höhe des Kamins:

0 mm

Höhe der Haube:

64 mm

Gesamthöhe:

342 mm

Breite:

342 mm

Tiefe:

580 mm

Ausführung des Schalters:

Tipptaster

Nachlaufeinstellung:

Ja

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

330 m³/h

Geräuschemission:

64 dB(A) re 1 pW

Geräuschdämpfung:

Nein

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

A+

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

28.4 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0.35 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

12.000 kg

Lüfterbaustein, Individuelles Küchendesign - vollintegriert in 580 mm Breite Einzigartiger Bedienkomfort - Con@ctivity Leistungsstark - 585 m3/h in der Boosterstufe Energiesparend und leise - leistungsstarker ECO-Motor Effiziente Filterung - 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter