Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Dunstabzug Lüfterbaustein 88cm Con@ctivity brillantws

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Dunstabzug Lüfterbaustein 88cm Con@ctivity brillantws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10751480

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Art der Luftführung - Abluftbetrieb

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002515935576

Sonepar Artikelnummer

120485175

Hersteller Artikelnummer

10751480

Hersteller Typ

DA2698BRWS

Hersteller Artikel Nr.:

10751480

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Art der Luftführung:

Abluftbetrieb

Leistungsregelung:

3 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

400 m³/h

Randabsaugung:

Ja

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

92 W

Höhe des Kamins:

0 mm

Höhe der Haube:

64 mm

Gesamthöhe:

342 mm

Breite:

342 mm

Tiefe:

880 mm

Ausführung des Schalters:

Tipptaster

Nachlaufeinstellung:

Ja

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

365 m³/h

Geräuschemission:

62 dB(A) re 1 pW

Geräuschdämpfung:

Nein

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

A+

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

28.6 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0.35 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

14.000 kg

Lüfterbaustein, Individuelles Küchendesign - vollintegriert in 880 mm Breite Einzigartiger Bedienkomfort - Con@ctivity Leistungsstark - 640 m3/h in der Boosterstufe Energiesparend und leise - leistungsstarker ECO-Motor Elegant und effizient – Randabsaugungspaneele