Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MIELE - VG!S Dunstabzug Tischlüftung 52cm schwarz flächenbündig

MIELE
kopierenkopieren
MIELE - VG!S Dunstabzug Tischlüftung 52cm schwarz flächenbündig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11402300

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591 - 290 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4002516305927

Sonepar Artikelnummer

120710744

Hersteller Artikelnummer

11402300

Hersteller Typ

CSDA7001FL

Hersteller Artikel Nr.:

11402300

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Art der Luftführung:

umrüstbar

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

290 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Spannung:

230 V

Gesamthöhe:

168 mm

Breite:

120 mm

Tiefe:

520 mm

Ausführung des Schalters:

sonstige

Nachlaufeinstellung:

Ja

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

380 m³/h

Geräuschemission:

65 dB(A) re 1 pW

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

A++

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

25.3 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

B

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

10.900 kg

Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen - SmartSelect Elegantes Design - für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau Perfekt kombinierbar mit jedem SmartLine-Element Effiziente Filterung - 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter Energiesparend und leise - leistungsstarker ECO-Motor