MIELE - VG!S Dunstabzug,Unterbau,100cm,edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10451380
Bauart - Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - Abluftbetrieb
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002515774113
Sonepar Artikelnummer
120401899
Hersteller Artikelnummer
10451380
Hersteller Typ
DA1200EDST
Hersteller Artikel Nr.:
10451380
Bauart:
Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
Abluftbetrieb
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
355 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Randabsaugung:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
236 W
Höhe des Kamins:
0 mm
Höhe der Haube:
125 mm
Gesamthöhe:
125 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
998 mm
Ausführung des Schalters:
sonstige
Nachlaufeinstellung:
Nein
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
195 m³/h
Geräuschemission:
74 dB(A) re 1 pW
Geräuschdämpfung:
Nein
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
90.4 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
D
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
14.600 kg


