MIELE - VG!S Dunstabzug Wand-Dek. 90cm Glasschirm Con@ctivity co-opt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12534090
Bauart - Wandesse
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002516802419
Sonepar Artikelnummer
121133881
Hersteller Artikelnummer
12534090
Hersteller Typ
DAH4970CONRETE-OPTIC
Hersteller Artikel Nr.:
12534090
Bauart:
Wandesse
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
875 m³/h
Randabsaugung:
Ja
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
10 A
Anschlusswert:
220 W
Gesamthöhe:
830 .. 1210 mm
Breite:
898 mm
Tiefe:
381 mm
Mit Intensivleistungsstufe:
Ja
Nachlaufeinstellung:
Ja
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
720 m³/h
Geräuschdämpfung:
Ja
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
A++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
28.2 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
D
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
18.000 kg


