MIELE - VG!S Dunstabzug Wand-Dekor 120cm Con@ctivity edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10749560
Bauart - Wandesse
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - Abluftbetrieb
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4002515935750
Sonepar Artikelnummer
120641682
Hersteller Artikelnummer
10749560
Hersteller Typ
DA4228W
Hersteller Artikel Nr.:
10749560
Bauart:
Wandesse
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
Abluftbetrieb
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
630 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
90 W
Höhe des Kamins:
0 mm
Höhe der Haube:
62 mm
Gesamthöhe:
1005 mm
Breite:
1198 mm
Tiefe:
500 mm
Ausführung des Schalters:
Tipptaster
Nachlaufeinstellung:
Ja
Geräuschemission:
64 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
A++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
28.8 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
27.000 kg


